酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61950028 品番ERZV20D471
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm
小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上。

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7207-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
盤製作

小ロットで購入できたので大変助かりました。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする