酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●バリスタ電圧:47V 注文コード61950037 品番ERZVF2M470
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

PCQC(GB/T10193、GB/T10194)
金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD
Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング。用途。代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。

仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●バリスタ電圧:47V アズワン品番65-7059-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする