酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード61950064 品番ERZV14D470
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm
小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上。

仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47V アズワン品番65-7063-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする