酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61950089 品番ERZE11A511
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金属酸化物バリスタZNRシリーズE11
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
金属酸化物バリスタZNRシリーズE11。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510V アズワン品番65-7146-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする