酸化金属バリスタ バリスタ電圧:560V 最大直流定格電圧:450V 700pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●最大AC定格電圧:350V●最大直流定格電圧:450V●制限電圧:930V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:7.2mm●寸法:16.5 (Dia.) x 7.2mm●バリスタ電圧:560V 注文コード61950150 品番ERZE14A561S1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大AC定格電圧:350V●最大直流定格電圧:450V●制限電圧:930V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:7.2mm●寸法:16.5 (Dia.) x 7.2mm●バリスタ電圧:560V アズワン品番65-7037-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする