Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:560V 最大直流定格電圧:450V 700pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大AC定格電圧:350V●最大直流定格電圧:450V●制限電圧:930V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.2mm●寸法:16.5 (Dia.) x 7.2mm●バリスタ電圧:560V
注文コード
61950159
品番
ERZE14A561SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:350V●最大直流定格電圧:450V●制限電圧:930V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.2mm●寸法:16.5 (Dia.) x 7.2mm●バリスタ電圧:560V
アズワン品番
65-6921-72