Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 650pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61950220
品番
ERZE14A621S1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
仕様
●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1025V●クランプ電流:100A●エネルギー:382J●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:650pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.5mm●寸法:17.5 (Dia.) x 7.5mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6923-34