Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 600pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1120V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:600pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.8mm●寸法:17.5 (Dia.) x 7.8mm●リード間隔:10mm
注文コード
61950238
品番
ERZE14A681S1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1120V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:600pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.8mm●寸法:17.5 (Dia.) x 7.8mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6949-68