Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V 530pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61950274
品番
ERZE14A751SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:460V●最大直流定格電圧:615V●制限電圧:1240V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:530pF●長さ:24.5mm●厚さ:8.2mm●寸法:17.5 (Dia.) x 8.2mm●バリスタ電圧:750V
アズワン品番
65-6926-62