Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61950308
品番
ERZE14A911SC
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:550V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1500V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:400pF●長さ:24.5mm●厚さ:9mm●寸法:17.5 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6928-62