BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61950518
品番
IsoM5-555-B-L2
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF
アズワン品番
65-6980-36