コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
四ツ口フラスコ 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61950570
品番
Sep-26
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管直立形。
仕様
●容量:5000mL●中管外径:150mm●側管外径:120mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-45