スマイル
スマイルの デスク・テーブル
スマイルの オフィス用デスク
スマイルの 平机
指紋認証ロック式3段キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61951008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キー操作の無い指紋認証ロック式
ペンケースとファイルハンガー付き
最下段はダブルスライダー式でフルオープン可能
アズワン品番
65-3968-82
仕様
●寸法:幅390×奥行520×高さ598mm●質量:19.0kg●材質:スチール●機能:指紋認証、オールロック●耐荷重:引出上段・中段:5kg、下段:10kg●付属品:ペンケース、ファイルハンガー、USBケーブル、乾電池(単4)×3