セット内容ACアダプター、AC電源ケーブル、チューブアタッチメント、リボンICカセット黒(40m)、ソフトウェアCD、USBケーブル(2m)
文字種別JIS第 1水準、JIS第2水準、記号類
電源ACアダプター(AC100〜240V・50/60Hz)
本体質量(kg)2
表示方式液晶表示器によるグラフィック表示 160×64ドット
入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS配列準拠)、ローマ字かな字変換入力、ひらがな入力、カタカナ入力、英数字入力、区点コード入力、記号入力
最大消費電力(W)17.3
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(PC接続キット使用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×300×85
メモリー容量印字文字データ記憶部:約5,000文字、ファイル保存記憶部:約60,000文字、フォルダー数:10
印字方式熱転写
動作環境温度:15℃〜32.5℃、湿度:10%〜85%、チューブウォーマ(オプション)装着により5℃〜18℃の低温時でも使用可能
印字速度【チューブ】高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒、【ラベル】高速モード40mm/秒、中速・低速モード25mm/秒
辞書・文字数約80000語
カット機構自動半切り、自動全切り
印字文字1.3mm(全角英数字のみ可)、2mm(漢字印字不可)、3mm、6mm(全角・半角あり)
保管環境温度:5℃〜35℃、湿度:10%〜90%
表示文字数入力データ 10文字×2行(全角)または 20文字 ×2行(半角)、ただし3行編集可能
処理速度高速モード約42本/分、中速モード約35本/分、低速モード約30本/分、印字条件:チューブ印字カット長 20mm、5文字(3mm全角)印字、半切りあり、カット強さ標準
適合リボンリボン ICカセット(黒色、白色)、長さ(黒:40m、100m 白:85m)、記名板用 黒色40m