Mk1500 ケーブルIDプリンター Mk1500 Canon 61951514

ケーブルIDプリンター Mk1500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61951514 品番Mk1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800

ケーブルに取り付けるチューブやラベルに、信号名などを印字できる専用のチューブマーカーです。マークチューブや記名板などの印字も高速かつ鮮やかにプリント。
スマートなケーブルマーキングを実現します。

セット内容ACアダプター、AC電源ケーブル、チューブアタッチメント、リボンICカセット黒(40m) 文字種別JIS第 1水準、JIS第2水準、記号類 電源ACアダプター(AC100〜240V・50/60Hz) 本体質量(kg)2 表示方式液晶表示器によるグラフィック表示 160×64ドット 入力方式ゴムキーボード、ローマ字かな字変換入力、ひらがな入力、英数字入力、区点コード入力、記号入力 最大消費電力(W)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×300×85 メモリー容量印字文字データ記憶部:約2,500文字、ファイル保存記憶部:約7,500文字、フォルダー階層:なし 印字方式熱転写 動作環境温度:15℃〜32.5℃、湿度:10%〜85%、チューブウォーマ(オプション)装着により5℃〜18℃の低温時でも使用可能 印字速度【チューブ】高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒、低速モード12.5mm/秒、【ラベル】高速モード25mm/秒、標準・低速モード18.5mm/秒 辞書・文字数約5000語 カット機構自動半切り、自動全切り 印字文字2mm(漢字印字不可)、3mm、6mm(全角・半角あり) 保管環境温度:5℃〜35℃、湿度:10%〜90% 表示文字数入力データ 10文字×2行(全角)または 20文字 ×2行(半角) 処理速度標準モード約30本/分、低速モード約21本/分、印字条件:チューブ印字カット長 20mm、5文字(3mm全角)印字、半切りあり、カット強さ標準 適合リボンリボン ICカセット(黒色、白色)、長さ(黒:40m、100m 白:85m)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61951514 Mk1500 72765745 MK3000 ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon 1台 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キヤノンケーブルプリンタMKシリーズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする