実のなるお箸

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約L22.5cm●重さ:約15g●材質:天然木●塗装:漆●生産国:中国 アズワン品番65-4335-48 注文コード61951674 品番#87400
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

先角仕上げ。
食器洗い洗浄機には対応しておりません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてご使用ください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合

仕様●サイズ:約L22.5cm●重さ:約15g●材質:天然木●塗装:漆●生産国:中国 アズワン品番65-4335-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする