取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61952539 品番6ES7590-1BC00-0AA0
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g
寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする