SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水ホース
排水ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61952573
品番
PH62-86-30M
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
ホース長さ(m)
30
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30×34
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
65-2070-49