日立
日立の 空調/換気関連部品
日立の 換気扇本体
日立の 壁埋込形換気扇
一般型換気扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61953352
品番
UE-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ、低騒音タイプ
質量(kg)
2.1
電源電圧
100V
消費電力(W)(50/60Hz)
17.0/18.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×324×212
運転音(dB)
32.0/34.0
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
515/552
注意
※フード内には取り付けないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません