これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61953354 品番GA-LA011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。
◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。
◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。
◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。
◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。
◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。
◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。
◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。

用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。 付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする