SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
50A用ジャバラホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61953397
品番
TO-192L-BK
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途
接続部はナット回転式です。
材質
ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
38
ホース長さ(cm)
100
ホース外径(Φmm)
42.6
関連資料:
寸法図(0.06MB)
注意
※【注意】ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。