※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
50A用ジャバラホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61953415
品番
TO-192NL/80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
G2ネジ排水トラップに接続できます。
ホース長さ(cm)
80
用途
接続部はナット固定式です。
仕様
●ナット高(mm):19●付属パッキン:平パッキン
材質
ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30.5
ホース長さ(m)
0.8
ホース外径(Φmm)
35
注意
※【注意】ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。端末は付いておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61953415
TO-192NL/80
85525617
TO-192NL/80
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)
1本
¥
949
税込
¥
1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)