SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
50A用ジャバラホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61953440
品番
TO-192NL/100
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
G2ネジ排水トラップに接続できます。
ホース長さ(cm)
100
用途
接続部はナット固定式です。
材質
ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30.5
関連資料:
寸法図(0.03MB)
注意
※【注意】ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。端末は付いておりません。