タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61953458 品番8048
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

水漏れを防ぐパッキン付きで横置きもできる冷水筒

用途
・完全密封で横置き可能だから、冷蔵庫の中で寝かせても収納できます。
・ドアポケットにもすっきり収納できます。
・上部持ち手付きなので、野菜室に入れても取り出しやすいです。
・中まで手を入れて洗えて清潔です。
・フタの栓やパッキンも取り外して洗えます。
材質本体/AS樹脂、栓・止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 寸法(mm)124×96×310 容量(L)2.2 耐熱温度(℃)(本体)100
注意
※熱湯は入れないでください。中身が室温程度に冷めるまでは蓋をしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61953458
2024-10-30
用途:
麦茶の冷蔵庫保管用。
とんかつよしの 様 (飲食業)

持ち手やフタ部分に余計なでっぱりがなく、冷蔵庫にスムーズに収められます。
やや乱暴に扱っているせいか、こわれるのはフタのパッキンではなく、本体部分に微細なヒビが入って使えなくなるケースがあります。
ただ使い勝手・価格ともとても納得できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする