コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
重合フラスコ 1519シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61953546
品番
1519-02-1
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:1000mL●摺合:TS71/45●胴外径:85mm●高さ:240mm●本体のみ
アズワン品番
65-6812-50