Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい Vincent Van Gogh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード61953616 品番812 033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。
”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James
「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」
たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。
想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。
地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。
「ヴァン・ゴッホコレクション」が新素材になって再登場!
カップ本体の素材を従来のバンブーファイバー(竹の繊維)等から、植物由来バイオプラスチックの一種「ポリ乳酸(PLA)」へと変更。
空気中のCO2を増やさないカーボンニュートラルなエコ素材として注目を集めるポリ乳酸を使用することで、見た目の美しさはそのままに、より地球に優しく進化を遂げました。
大胆なタッチや美しい色彩は、ゴッホの世界観を強く感じさせ、普段の何気ないコーヒータイムに特別感をもたらしてくれます。
お気に入りの絵画と一緒に、特別な時間を過ごしませんか。
ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム 容量(mL)350 名称Almond Blossom 寸法(cm)最大径Φ9×高さ12 耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120 耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする