用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
祝桝 一合 パック付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61953686
品番
#85457
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
お祝いやインテリアにも。天然素材を使用した製品の為、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。まれに水分がにじみ出る場合がございます。
仕様
●サイズ:約8.3×8.3×H5.6cm(内高4.5cm)●重さ:約100g●容量:約170mL●材質:ひのき●仕様:1合●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-93