812 004 Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) 61953799 812 004 Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) 61953799 812 004 Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) 61953799

Ecoffee Cup(エコーヒー カップ) カップ ソーサー 繰り返し使える 環境に優しい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード61953799 品番812 004
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。
”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James
「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」
たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。
想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。
地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。
オリジナルコレクション。鮮やかな色使いや独特の模様は唯一無二の存在感を放ちます。
ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム 容量(mL)350 名称Fermi's Paradox 寸法(cm)最大径Φ9×高さ12 耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120 耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする