本体
クロシオ
クロシオの 店舗什器
クロシオの 姿見・卓上ミラー
スタンディングミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61954079
品番
81008
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全身を映せる姿見は、玄関にあるとお出かけ前の身だしなみチェックに便利。実用性はもちろんインテリアとしても素敵です。
使わないときはスタンドをたたんで収納できます。
仕様
完成品
材質
4mm厚ミラー(面取り)、中質繊維板
質量(kg)
約9.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
ミラー部分:25×137
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
38×3.4×150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません