本体
レストランサプライ
レストランサプライの 厨房機器・設備・調理機械
レストランサプライの 熱調理機・加熱機器
レストランサプライの 業務用炊飯器/保温ジャー
電子保温ジャー 3.3升
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61955007
品番
SEJ20000JJ
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
炊き立てのご飯を美味しさそのまま電気で保温します。
内釜はフッ素加工仕様で、ごはんがくっつきにくい。
電源ランプ付き。
保温専用。
付属品
コンセント変換用アダプタ
質量(kg)
約6
色
ステンレス
サイズ
3.3升
容量(L)
保温米飯:約6
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
約1.5
外寸(mm)
455×385×315
注意
※炊飯は出来ませんのでご注意ください。
※輸入品の為、コンセントの仕様が3本ピン仕様となっております。発送の際に2本ピンへの変換用のアダプターをを同梱させていただいておりますので、通常のコンセントでも安心してお使いいただけます。