本体
レストランサプライ
レストランサプライの 厨房機器・設備・調理機械
レストランサプライの 熱調理機・加熱機器
レストランサプライの 業務用炊飯器/保温ジャー
電子保温ジャー 4.4升
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61955050
品番
SEJ22000JJ
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
炊き立てのご飯を美味しさそのまま電気で保温します。
内釜はフッ素加工仕様で、ごはんがくっつきにくい。
電源ランプ付き。
保温専用。
付属品
コンセント変換用アダプタ
質量(kg)
約6.9
色
ステンレス
サイズ
4.4升
容量(L)
保温米飯:約8
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
約1.5
外寸(mm)
455×385×392
注意
※炊飯は出来ませんのでご注意ください。
※輸入品の為、コンセントの仕様が3本ピン仕様となっております。発送の際に2本ピンへの変換用のアダプターをを同梱させていただいておりますので、通常のコンセントでも安心してお使いいただけます。