マンホールラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61955147 品番ISK-MR36
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。
マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。
取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。
軽量9kgで持ち運びが簡単です。

仕様●マンホール径(Φmm):〜1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品) 質量(kg)9 外形寸法(mm)W320×L910〜1410×H175 安全最大荷重(kN)0.98
注意
※三連コロISS-3600は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする