上村産業(上村シート)
上村産業(上村シート)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
上村産業(上村シート)の 卓上備品・テーブルウェア
上村産業(上村シート)の テーブルマット・コースター・鍋敷
カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61955314
品番
pvc-bred-015-1350-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。
他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。
用途
テーブルクロス、間仕切りなど
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
0.15
色
ワインレッド、ボルドー
長さ(m)
3
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.15×1350×3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません