カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61955567 品番 pvc-bred-015-1350-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。
他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。

用途テーブルクロス、間仕切りなど 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)1350 厚さ(mm)0.15 ワインレッド、ボルドー 長さ(m)15 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.15×1350×15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする