仕様●測定原理:ジルコニア濃淡電池式●形状:卓上型●表示方式:デジタル4桁表示(濃度表示)●測定レンジ:0-1/10/100vol%O2 自動レンジ●繰返し性:±1%FS以内●サンプリング方式:シリンジによる手動注入●サンプルガス条件:サンプル量(0.5mL〜/回)、湿度(露点が周囲温度以下)、温度(0〜50℃)、その他(腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと)●比較ガス:大気●記録計出力:なし●警報出力:なし●ウォームアップ時間:5分以内●使用電源:100〜240VAC、50VA
アズワン品番65-5651-38