食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61956005 品番 LC-450F-sy
参考基準価格(税別)¥571,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

RoHS対応(2022年8月現在)、低消費電力、環境に配慮した設計です。
付属のシリンジで採取した気体サンプルを注入するだけ、簡単操作で測定できます。少量の気体サンプルで測定ができます。

仕様●測定原理:ジルコニア濃淡電池式●形状:卓上型●表示方式:デジタル4桁表示(濃度表示)●測定レンジ:0-1/10/100vol%O2 自動レンジ●繰返し性:±1%FS以内●サンプリング方式:シリンジによる手動注入●サンプルガス条件:サンプル量(0.5mL〜/回)、湿度(露点が周囲温度以下)、温度(0〜50℃)、その他(腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと)●比較ガス:大気●記録計出力:なし●警報出力:なし●伝送出力(RS-232C準拠)●ウォームアップ時間:5分以内●使用電源:100〜240VAC、50VA アズワン品番65-5651-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする