CAPTAIN STAG
CS 座れるバケツ15L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61956014
品番
UM-1616
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
座れる、フタ付きバケツ。
フタには引っ掛けられるフック4箇所付。
アウトドアの収納、レジャーの収納、作業工具の収納に。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)
色
オリーブ
質量(g)
1000
容量(L)
15
耐荷重(kg)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×305×300