UG-0090 ポータブル 水冷七輪(オリーブ) CAPTAIN STAG 61956118

 

UG-0090 ポータブル 水冷七輪(オリーブ) CAPTAIN STAG 61956118
UG-0090 ポータブル 水冷七輪(オリーブ) CAPTAIN STAG 61956118
UG-0090 ポータブル 水冷七輪(オリーブ) CAPTAIN STAG 61956118
UG-0090 ポータブル 水冷七輪(オリーブ) CAPTAIN STAG 61956118

ポータブル 水冷七輪(オリーブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61956118品番UG-0090
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

卓上で使える水冷式の万能七輪。
ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。
水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。
フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。
ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275オリーブ質量(g)セット重量:2700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする