CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
3Wayバーベキューグリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61956477
品番
UG-0111
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。
高さが3段階に調節が可能です。
材質
本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン
色
ブラック
サイズ
450
質量(g)
3000
人数
約2〜4人用
収納寸法(mm)
幅455×奥行300×高さ150
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×300×710・490・370