シリンジ入りの荷姿

CR-3520(1本) TKペースト 化研テック 61956897 CR-3520(1本) TKペースト 化研テック 61956897 CR-3520(1本) TKペースト 化研テック 61956897

TKペースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5g) 注文コード 61956897 品番 CR-3520(1本)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高伝熱・高導電性の導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。
高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。
接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
半導体チップなどのダイボンディング試験に。
温度測定時の熱電対の導電接合に。
大学や研究機関での試験用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重4.4 硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする