マイクロキャストスプール 22BTM18R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61957677 品番ガンメタ(103156)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

22バンタム用のマイクロキャストスプールです。
Microcast Spool 22BTM18R
メインターゲット:渓流・ライトソルト
純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。
Microcast Spool 22BTM33R
メインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)
22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。
22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。
Microcast Spool 22BTM58R
メインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス
深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz〜1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、
純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。
PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。

適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ガンメタ 質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8 ベアリング内径(Φmm)5 ベアリング外径(Φmm)11 ベアリング幅(mm)4 糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)
注意
※◆スプールリムを用いてサミングをしますと、摩擦によりアルマイトが剥がれるおそれがあります。
※◆サミングはスプールの糸巻き面で行ってください。
※◆スプールにラインを巻く際、テンションを強くかけ過ぎると破損の原因となります。
※特にナイロンラインのような伸びのあるラインを巻く際には、テンションをゆるめに巻いてご使用ください。
※また、出荷時は防錆用のグリスがベアリングに塗布されていますが、
※使用時には脱脂洗浄し注油していただいてからの使用をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする