曜日別特売
ブラック×金メッキ(104450) カーディナル3/33用 アルミスプール CD340EX Avail(アベイル) 61957808

カーディナル3/33用 アルミスプール CD340EX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック×金メッキ注文コード61957808品番ブラック×金メッキ(104450)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。
アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。
性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。
そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。
これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。
特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。
フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。

適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂ブラック×金メッキ質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする