適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック
適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
色レッド
質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0
糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m