マイクロキャストスプール AMB1518TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61957939 品番ガンメタ(094669)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。
従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。
また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。
純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、約10.5g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB1518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能 適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル ※1500CA Limitedには適合しません 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ガンメタ 質量(g)約5.3 溝深さ(mm)1.8 糸巻量PE0.6-70m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする