曜日別特売
シャンパンゴールド(094683) マイクロキャストスプール AMB1518TR Avail(アベイル) 61957948

マイクロキャストスプール AMB1518TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61957948品番シャンパンゴールド(094683)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。
従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。
また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。
純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、約10.5g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB1518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル ※1500CA Limitedには適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミンシャンパンゴールド質量(g)約5.3溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-70m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする