マイクロキャストスプール OLD5550C70’S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61958140 品番ブラック(091361)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ABU Ambassadeur 5500 OLD用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5500D(770603):約28.2g)に対し、OLD5530C70'Sが約11g、OLD5550C70'Sが約10.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5500C(70年代から80年代前半のモデル)山形リム、ボディカラーがシルバー、グレーもしくはブラックのモデル 5600C(赤ベロの70年代のみ適合。90年代の再販分は不適合です)※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブラック 質量(g)Microcast Spool OLD5530C70'S:約17.2 Microcast Spool OLD5550C70'S:約17.8 溝深さ(mm)Microcast Spool OLD5530C70'S:3.0 Microcast Spool OLD5550C70'S:5.0 糸巻量Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン4.0号(16lb)-70m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする