適合機種Ambassadeur 5500C(70年代から80年代前半のモデル)山形リム、ボディカラーがシルバー、グレーもしくはブラックのモデル 5600C(赤ベロの70年代のみ適合。90年代の再販分は不適合です)※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
色レッド
質量(g)Microcast Spool OLD5530C70'S:約17.2 Microcast Spool OLD5550C70'S:約17.8
溝深さ(mm)Microcast Spool OLD5530C70'S:3.0 Microcast Spool OLD5550C70'S:5.0
糸巻量Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン4.0号(16lb)-70m