マイクロキャストスプール AMB5530R-OA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61958158 品番ブラック(091934)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ABU Ambassadeur 5500 マミヤ時代モデル用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5500C(マミヤブルーグレー):約26.8g)に対し、AMB5530R-OAが約12.3g、AMB5550R-OAが約11.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブラック 質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0 糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする