適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
色レッド
質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0
糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m