適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用
適合機種6500C/6500CS 等のウルトラキャストモデル専用(スプールからシャフトが抜けるタイプ)※オールドの6500C等には適合しません また、UC6500Cハイスピードウインチプラスのような ニューウルトラキャストモデル(アンチディストーションスプール搭載リール)にも適合しません
材質超々ジュラルミン
色ネイビー
溝深さ(mm)5
糸巻量ナイロン4.0号(16lb)-70m